スタック ケースのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
503件の「スタック ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タックケース」、「スタックボックス」、「収納ボックス プラスチック ふた付き」などの商品も取り扱っております。
スタッキングパーツコンテナ SHUTERランキング1位
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCOランキング2位
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

フタ付きセット 収納ボックス スリム浅型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善)ランキング3位
積み重ねても前から取り出せる収納ボックス、すきまで活躍するスリムタイプ。中がうっすら見えるスモークタイプ。ふた付きで積み重ねも可能(最大ボックス4個まで)。衣類、タオル、小物の収納向きな浅型。アクティブキャスター1セット付属。正面のフタは開いたまま固定でき、手ぶらで中の物の出し入れ可能。
用途マルチストッカー、収納ストッカー、衣類収納、クローゼット収納、キッチン収納、サニタリー収納、ごみ箱として。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×465×240セット内容ふた付き収納ボックス2個、キャスター1セット(4個)材質ポリプロピレン本体深さ内寸(mm)205質量(g/個)0.9底部寸法(幅×奥行)(mm)180×305
1セット(2個)
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー N-2透明
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP有効内寸(mm)149×112外寸(mm)200×140×130内寸(mm)158×116×127圧縮荷重(N[kgf])5680[580]
1個ほか
849税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
1個ほか
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納にスタッキング材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


フラップ式スライド扉で開口部が広いため、物の出し入れが非常にスムーズに行えます。 別売りのキャスターを使えば移動も楽に行えます。 他のサイズと組み合わせて自分好みの収納スペースが作れます。
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタなしコンテナ種類ベタ目
1個
829税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP底形状格子リブ
1個ほか
449税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

積み重ねて整理可能なメッシュトレイです。 SB-190Hと190L、SB-260Hと260Lの組み合わせでスタッキングできます。
用途オフィスや倉庫などでの小物整理に。奥行(mm)360材質ポリプロピレン(PP)
1個
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

丈夫な樹脂のファイル・イン・ボックスカラフルファイリングに最適!!書類のファイリングはもちろん、雑誌やポスター、小物などを整理するのにも便利です。机の引出しやキャビネットに入れて、また机の上や書架でもお使いいただけます。
背幅(mm)117外形寸法(幅W×高さH)(mm)341×246材質ポリスチレン(ハイインパクト加工)サイズA4規格A4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×310×212(243)
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
1個ほか
499税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

サイドに溝があり横にジョイント出来ます。 ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。 重ねたままでも部品の取り出しが容易です。 名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理材質ポリプロピレン付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー最大積載段数3
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

容量(L)64材質本体:ポリプロピレン、フラットバー:アルミ質量(kg)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)570×460×310有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×336×280
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)コンテナ種類ベタ目化学物質安全性参考資料(1.2MB)スタッキング
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

【広口タイプ】【5段スタック】 A4角封筒が入るコンテナです。ネジや釘の保管にも便利なサイズです。 使わないときは重ねて収納ができます。コンテナ単体の積み重ねは5段まで可能です。 棚やラックの引出として活用いただけます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)650耐荷重(kg)1個当たり約10、積み重ね時約50
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

積み重ねたままでも出し入れらくらく。従来のフタ付き収納は、一番下のケースに入れたものを取り出すのが大変でした。フロックなら、フタが正面開閉式なので積み重ねたままでもらくに出し入れすることができます。 開いたまま止まる。4段開閉のフタ。従来の引出し収納は、開閉するとき十分なスペースがないとだめでした。フロックなら、フタを折りたためるので狭いスペースでもらくに開閉ができます。 アクティブキャスター取付可能(別売)。
用途オープンボックス、収納ストッカー、保管ボックス、スタッキングボックスとして。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×460×310内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×336×280材質ポリプロピレン耐荷重(kg)3
1台
1,698税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)